pagina iniziale

LEGRAND - LEG382853 COLLARE CON ASOLA TAZ25 - 382853

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG382853 COLLARE CON ASOLA TAZ25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per diametro tubo - 25...25 mm

  • Chiuso -

  • Materiale - Acciaio

  • Numero max. di tubi - 1

  • Con inserto - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0.03 kg CO₂-eq

Stima Sonepar

Serie di prodotti

TAZ

EAN

8009561544956

Codice prodotto

LEG382853

Cod. produttore

382853

Produttore

BTI

Adatto per diametro tubo:

25...25 mm

Chiuso:

Materiale:

Acciaio

Numero max. di tubi:

1

Con inserto:

no

Colore:

Grigio

Collari metallici a vite per tubi TAZ e TAIX. Disponibili con asola. Materiale: acciaio zincato Diametro esterno tubo: 25mm