SIEMENS - SIE8GK24207KK14 ALPHA AS MONOBLOCCO H2000 P400 B300 - 8GK24207KK14

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del corpo - Acciaio
Tipo di montaggio - Montaggio a pavimento
Altezza - 2000 mm
Larghezza - 300 mm
Profondità - 400 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
407 Kg CO₂-eq
EAN
4001869481319
Codice prodotto
SIE8GK24207KK14
Cod. produttore
8GK24207KK14
Produttore
SIE
Materiale del corpo:
Acciaio
Tipo di montaggio:
Montaggio a pavimento
Altezza:
2000 mm
Larghezza:
300 mm
Profondità:
400 mm
Esecuzione coperchio:
Senza
Coperchio/porta trasparente:
no
Tipo di copertura:
Opzionale
Tipo di porta:
Senza
Grado di protezione (IP):
IP55
Con serratura:
no
Corrente nominale (In):
800 A
Adatto ad uso esterno:
no
Con piastra di montaggio:
no
Colore:
Grigio
Profondità di incasso:
400 mm
Possibilità di applicazione:
sì
Resistenza agli urti:
IK09
Grado di qualità alloggiamento materiale:
Altro
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Numero RAL:
7035
Tipo di rivestimento:
Altro
Adatto per parafulmine:
sì
Numero delle aperture per la piastra della flangia:
2
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Integrità del circuito:
Senza
Protezione della superficie:
Verniciatura a polvere
Coprire con rilascio di sovrapressione:
no
- Grado di protezione: IP55
- Classe di protezione: 1
- Dimensioni: A=2000mm, La=300mm, T=400mm
- Sistema testato secondo IEC 61439
- Varianti di quadri di distribuzione personalizzabili
- Facilita la pianificazione e il montaggio grazie alla struttura modulare.
- Configurazione personalizzata per il progetto tramite software SIMARIS.
- Disponibile in numerose esecuzioni e colori speciali, porte in vetro o acciaio a scelta.
Alpha 800 Universal
Quadro da pavimento IP55, classe di protezione 1 per l'installazione di apparecchi fino a 800 A, con una struttura modulare e una piattaforma comune per facilitare la pianificazione e il montaggio.
Dettaglitecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


