Power Distribution
10000 prodotti
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Colore: Altro
Tipologia: Porta di scomparto
Materiale: Vetro
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 12
Colore: Antracite
Materiale: Acciaio
Manetta: sì
Tipo di chiusura: Cilindro
Tipo di maniglia: Chiave
Tipologia: Braccio da parete
Lunghezza: 620 mm
Altezza: 170 mm
Materiale: Zinco
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Larghezza: 47.5 mm
Tipologia: Cieco
Tipo: Diritto
Larghezza: 240 mm
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 3
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 77 mm
Cambio di direzione: Verticale discendente
Grado dell'angolo: 90°
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tipo di collegamento: Avvitare
Numero di poli: 4