PLC
I PLC (Programmable Logic Controller) possono essere definiti come dei mini computer che ricevono informazioni (input) da sensori o altri dispositivi. Questi vengono elaborati e inviati I consensi alle uscite (output) collegate al sistema. A seconda degli ingressi e delle uscite, un PLC può monitorare e registrare dati di runtime come produttività della macchina o temperatura di esercizio, avviare e arrestare automaticamente processi, generare allarmi in caso di malfunzionamento di una macchina e altro ancora. I PLC (controllori logici programmabili) sono una soluzione di controllo flessibile e scalabile, adattabile a quasi tutte le applicazioni. Gli output di un PLC possono controllare un'ampia varietà di apparecchiature, inclusi motori, elettrovalvole, luci, quadri, interruttori di sicurezza e molti altri. La nuova generazione inoltre include tutta la gestione della cyber security, il web server, l’interfaccia OPC-UA verso il cloud, la sicurezza macchina e la tecnologia per interpolare assi elettrici. Questi dispositivi possono svolgere le seguenti attività: Monitorare e registrare informazioni come la produttività di diverse macchine e la loro temperatura durante il processo produttivo, avviare e arrestare automaticamente i processi, Inviare alert in caso di malfunzionamento, possibilità di eseguire molti comandi, anche avanzati. I PLC hanno in gran parte sostituito i sistemi di controllo manuali basati su relè che erano comuni nei vecchi impianti industriali. I sistemi a relè sono complessi e soggetti a guasti e, negli anni '60, l'inventore Richard Morley ha introdotto i primi PLC come alternativa. I produttori hanno rapidamente compreso il potenziale dei PLC e hanno iniziato a integrarli nei loro processi di lavoro. Oggi i PLC sono ancora un elemento fondamentale di molti sistemi di controllo industriale. In effetti, sono ancora la tecnologia di controllo industriale più utilizzata al mondo. I PLC presentano una serie di vantaggi, come: Maggior rapporto qualità-prezzo nella fase di realizzazione e nel sistema di comando per quanto riguarda ampliamenti e modifiche, Maggiore scalabilità dell’impianto, con la possibilità di aggiungere componenti effettuando il collegamento fisico senza dover modificare quello delle altre apparecchiature, possibilità di modificare il ciclo di automazione intervenendo sul “programma” e lasciando inalterati i collegamenti fisici. Sonepar dispone di dispositivi di alta qualità per gli impianti elettrici ed offre i migliori moduli PLC per soddisfare ogni tipo di esigenza in modo sicuro ed efficiente. Di seguito alcune tipologie di prodotti per PLC: Moduli I/O digitali per PLC, Moduli di comunicazione per PLC, Bus di campo, Unità di base PLC, Accessori e cavi di collegamento per PLC. Tra i marchi distribuiti da Sonepar è possibile trovare prodotti Siemens, Schneider Electric, ABB, Phoenix Contact, Omron, Weidmuller, Wago, Lovato.
7984 prodotti
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessori meccanici: Altro
Tipo di accessori elettrici: Connettore
Contiene modulo d'entrata analogico: sì
Contiene alimentazione elettrica: sì
Contiene elementi funzionali: sì
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: Raccordo a molla
Tensione nominale: 25 V
Numero di poli: 20
Numero di ingressi analogici: 2
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz: 0...0 V
Tensione di alimentazione DC: 20.4...28.8 V