pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2727624 IB IL SCN-12-OCP CONNETTORE - 2727624

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2727624 IB IL SCN-12-OCP CONNETTORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessori elettrici - Altro

  • Tipo di accessori meccanici - Altro

  • Accessorio - sì

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4017918168193

Codice prodotto

PHC2727624

Cod. produttore

2727624

Produttore

PHC

Tipo di accessori elettrici:

Altro

Tipo di accessori meccanici:

Altro

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

no

Connettore Inline; verde (RAL 6021); esecuzione: 12 punti di connessione (contrassegnato a colori); Numerazione dei punti di collegamento: 1.1, 2.1 ... 1.6, 2.6; campo di applicazione: Morsetto uscita digitale Inline