pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK30814332 DXMR110-8K - 30814332

TURCK BANNER SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione DC - 18...30 V

  • Supporta il protocollo per profinet IO - sì

  • Supporta il protocollo per ethernet/IP - sì

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Categoria di protezione antideflagrante per polvere - Senza

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007090088

Codice prodotto

TUK30814332

Cod. produttore

30814332

Produttore

TUK

Tensione di alimentazione DC:

18...30 V

Supporta il protocollo per profinet IO:

sì

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

sì

Grado di protezione (IP):

IP67

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza:

144.96 mm

Altezza:

91.06 mm

Profondità:

16 mm

Master/Controller IO-Link DXMR110 a 8 porte; Alimentazione: 18-30 V CC; M12 femmina (Ethernet D-Code); IP67, IP68; Ethernet IP, Modbus TCP e Profinet