CABUR SRL - CBRXCLT16AC CLT16AC LED TESTER 16 CANALI - XCLT16AC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Raccordo a vite
Numero di poli - 16
Tensione nominale - 24 V
Esecuzione collegamento elettrico, lato comando - Morsetto per circuito stampato
Corrente nominale - 0.005 A
Confezione
1 PZ
EAN
8017963024693
Codice prodotto
CBRXCLT16AC
Cod. produttore
XCLT16AC
Produttore
CBR
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:
Raccordo a vite
Numero di poli:
16
Tensione nominale:
24 V
Esecuzione collegamento elettrico, lato comando:
Morsetto per circuito stampato
Corrente nominale:
0.005 A
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail)/G-rail TH35/G32
Grado di inquinamento:
2
Profondità:
65 mm
Larghezza:
92 mm
Altezza:
93 mm