Pannelli fotovoltaici
Scoprite l'ampia gamma di pannelli fotovoltaici disponibili per le vostre necessità professionali. Il nostro catalogo include pannelli solari monocristallini, noti per la loro alta efficienza e durata, perfetti per installazioni con spazio limitato. Offriamo anche pannelli bifacciali che producono energia da entrambi i lati, aumentando la resa totale.Tra i marchi presenti, LONGI TRADING B.V. e TRINA SOLAR offrono un'ampia varietà di pannelli solari. Offriamo pannelli monocristallini, pannelli con doppio vetro e pannelli full black di alta qualità. OMNISUN SRL offre pannelli con taglio a metà PERC, ideali per condizioni di ombreggiamento parziale.L'energia solare è una risorsa preziosa e affidabile. L'installazione di pannelli fotovoltaici offre l'opportunità di generare energia pulita, riducendo le emissioni di carbonio e risparmiando sui costi energetici. Qualunque sia il vostro progetto, avrete la garanzia di prodotti di alta qualità e duraturi.
91 prodotti
Lunghezza: 815 mm
Corrente MPP: 3.71 A
Larghezza: 535 mm
Lunghezza: 640 mm
Corrente MPP: 1.62 A
Larghezza: 293 mm
Lunghezza: 1655 mm
Corrente MPP: 8.44 A
Larghezza: 995 mm
Lunghezza: 60 mm
Corrente MPP: 0.21 A
Larghezza: 60 mm
Max. tensione di sistema: 18.4 V
Rendimento del modulo: 23 %
Corrente MPP: 1.57 A