pagina iniziale
in esaurimento

TRINA SOLAR - X53TSM-510NEG18R.28 VERTEX S + 510WP DUAL GLASS MONOFACIAL - TSM-510NEG18R.28

TRINA SOLAR
copiacopia
TRINA SOLAR - X53TSM-510NEG18R.28 VERTEX S + 510WP DUAL GLASS MONOFACIAL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005085628

Codice prodotto

X53TSM-510NEG18R.28

Cod. produttore

TSM-510NEG18R.28

Produttore

X53

• Modulo dal design compatto e medie dimensioni per ridurre il costo complessivo del sistema e diminuire il periodo di ritorno dell'investimento • Progettato con una bassa tensione per aumentare la potenza della stringa • Eccellente resistenza al fuoco,durabilità in condizioni ambientali avverse, temperature elevate o aree ad alta umidità • 5.400 Pa carico neve e 2.400 Pa carico vento (carico prova) • Garanzia del prodotto di 25 anni • Potenza generata no a 510 W, e cienza del modulo pari al 22,9 %, con la tecnologia n-type i-TOPCon • Degradazione annuale massima dell'1% nel primo anno e dello 0,4 % negli anni successivi • Garanzia di Potenza no a 30 anni • Progettato per essere compatibile con i principali inverter presenti sul mercato,ottimizzatori e sistemi di montaggio • Facile da movimentare e installare su tetti grazie alle dimensioni e peso ridotti • Soluzioni essibili durante l'installazione del sistema