pagina iniziale

TRINA SOLAR - X53TSM-450NEG9R.28 VERTEX S + 450WP N-TYPE MONOFACIAL - TSM-450NEG9R.28

TRINA SOLAR
copiacopia
TRINA SOLAR - X53TSM-450NEG9R.28 VERTEX S + 450WP  N-TYPE MONOFACIAL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004153502

Codice prodotto

X53TSM-450NEG9R.28

Cod. produttore

TSM-450NEG9R.28

Produttore

X53

• Potenza generata no a 450 W, e cienza del modulo pari al 22,5 % per la tecnologia ad alta intensitá di interconnesioni • Tecnologia multi-busbar per una migliore cattura della luce, resistenza in serie ridotta, miglior rilevamento della corrente e aumentata a dabilità • Riduce i costi di installazione garantendo una maggiore potenza ed e cienza • Eccellente resistenza al fuoco e resistenza a condizioni ambientali di cili • 5,400 Pa carico neve e 4,000 Pa carico vento (test di carico) •Fino a 25 anni di garanzia sul prodotto e 30 anni di garanzia sulla potenza • 1 % di degrado al primo anno e 0,4 % di degrado annuale reso possibile dalla tecnologia N-type. • Progettato per essere compatibile con i principali inverter presenti sul mercato, ottimizzatori e sistemi di montaggio • Taglia ideale e peso ridotto per una facile movimentazione. Costi di trasporto ottimizzati • Soluzioni essibili durante l‘installazione del sistema