PR.EL. SRL - PREFV250 PANNELLO FOTOVOLTAICO 380W POLICRISTALLI - FV250

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale cellulare - Policristallino
Numero di celle - 60
Potenza MPP - 250 Wp
Tensione MPP - 29.6 V
Tensione a vuoto - 38.1 V
Confezione
1 PZ
EAN
7449078896215
Codice prodotto
PREFV250
Cod. produttore
FV250
Produttore
PRE
Materiale cellulare:
Policristallino
Numero di celle:
60
Potenza MPP:
250 Wp
Tensione MPP:
29.6 V
Tensione a vuoto:
38.1 V
Corrente MPP:
8.44 A
Corrente di corto circuito:
29.6 A
Lunghezza:
1655 mm
Larghezza:
995 mm
Altezza:
34 mm
Peso:
18 kg
Con bordo filtro:
sì
Colore del telaio:
Argento
Con cavo di collegamento:
sì
Lunghezza del cavo:
1000 mm