pagina iniziale

TRINA SOLAR - X53TSM-460NEG9R.28 VERTEX S + 460WP N-TYPE MONOFACIAL - TSM-460NEG9R.28

TRINA SOLAR
copiacopia
TRINA SOLAR - X53TSM-460NEG9R.28 VERTEX S + 460WP N-TYPE MONOFACIAL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005620232

Codice prodotto

X53TSM-460NEG9R.28

Cod. produttore

TSM-460NEG9R.28

Produttore

X53

Massima resa energetica in ogni condizione • Tecnologia N-type con interconnessioni ad alta densità per ridurre la resistenza e aumentare l'affidabilità • Potenza fino a 460W e 23,0% di efficienza del modulo • Multi-busbar per una migliore cattura della luce e ottimizzazione della corrente • Riduce i costi di installazione grazie alla maggiore potenza e semplicità di gestione • Eccellente resistenza al fuoco e agli agenti atmosferici • Resistenza testata: 5.400 Pa di carico neve e 4.000 Pa di carico vento • Basso degrado: solo 1% il primo anno e 0,4% annuo negli anni successivi • Formato compatto e peso contenuto per movimentazione agevole e costi logistici ridotti • Compatibile con i principali inverter, ottimizzatori e sistemi di montaggio sulmercato • Soluzioni flessibili per installazioni rapide e sicure • Fino a 25 anni di garanzia sul prodotto e 30 anni sulla potenza