Morsetti
1328 prodotti
Colore: Bianco
numero di punti terminali (lato installazione): 12
Corrente nominale: 24 A
Corrente nominale In: 125 A
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 2.5...35 mm²
Corrente nominale In: 32 A
Tipo di montaggio: Montaggio diretto
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 1.5...4 mm²
Corrente nominale In: 24 A
Tipo di montaggio: Altro
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.25...4 mm²
Tensione nominale: 450 V
Materiale del corpo isolante: Materiale termoplastico
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a vite
Corrente nominale In: 24 A
Tipo di montaggio: Altro
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.25...4 mm²
Corrente nominale In: 63 A
Tipo di montaggio: Altro
Numero di poli: 1
Colore: Altro
Tensione nominale: 230 V
Corrente nominale: 63 A
Sezione del filo: 2.5...6 mm²
Numero di fili: 2...4
Sezione del filo: 2.5...4 mm²
Numero di fili: 2...3
Corrente nominale In: 13.5 A
Tipo di montaggio: Altro
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.14...1.5 mm²
Tipo di montaggio: Altro
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 1.5...4 mm²
Numero di poli: 3