pagina iniziale

CABUR SRL - CBRCONTC02N CO-2,5 BARRETTA 10 POLI SEZ. 2,5 MM² - CONTC02N

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRCONTC02N CO-2,5 BARRETTA 10 POLI SEZ. 2,5 MM²

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • numero di punti terminali (lato installazione) - 12

  • Corrente nominale - 24 A

  • Colore - Bianco

  • Tensione nominale - 0 V

  • sezione nominale (lato di installazione) - 0.5...2.5 mm²

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8017963226806

Codice prodotto

CBRCONTC02N

Cod. produttore

CONTC02N

Produttore

CBR

numero di punti terminali (lato installazione):

12

Corrente nominale:

24 A

Colore:

Bianco

Tensione nominale:

0 V

sezione nominale (lato di installazione):

0.5...2.5 mm²

Adatto per conduttore flessibile:

sì

Diametro del cavo:

0...0 mm

Sezione conduttore rigida (uni-/multifilare):

0.5...2.5 mm²

Adatto per conduttore a più fili:

sì

Sezione conduttore flessibile (a filo sottile) con bussola d'estremità:

0...0 mm²

Adatto per conduttori massicci:

sì

Trasparente:

sì

CO-2,5 Morsetto a vite 2.5mm2 per scatole di derivazione