pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRMDQ35-8M MORSETTO DI DISTRIBUZIONE QUADRIPOLARE - - MDQ35-8M

INTERCABLE SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 2.5...35 mm²

  • Corrente nominale In - 125 A

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Numero di poli - 4

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212373892

Codice prodotto

INRMDQ35-8M

Cod. produttore

MDQ35-8M

Produttore

INR

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

2.5...35 mm²

Corrente nominale In:

125 A

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Numero di poli:

4

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Colore:

Altro

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Temperatura d'esercizio:

-20...85 °C

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

1.5...25 mm²

Piastra di chiusura necessaria:

no

Numero di punti di fissaggio per ogni polo:

11

Profondità:

104 mm

Trasparente:

sì

Larghezza:

137 mm

Altezza:

52 mm

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V2

Senza alogeni:

sì

Temperatura di esercizio: 85°C. Materiali: policarbonato trasparente, UL94-V2, GWT 850°C, morsetto: ottone CW614N, viti/dadi: acciaio zincato