Martello demolitore elettrico
Scopri l'efficienza dei nostri martelli demolitore elettrici, strumenti progettati per affrontare con precisione anche i compiti più impegnativi nel settore delle costruzioni e delle ristrutturazioni. Grazie alla loro potenza elettrica, questi utensili consentono di rimuovere facilmente calcestruzzo, piastrelle e altri materiali, migliorando significativamente la produttività e garantendo risultati ottimali in ogni fase del lavoro. Scegliere un martello demolitore di alta qualità significa investire in prestazioni elevate e in un'attrezzatura che semplifica il lavoro quotidiano.
26 prodotti
Potenza nominale assorbita: 500 W
Numero max. di impatti: 3200 1/min
Energia max. per singolo colpo: 2.2 J
Potenza nominale assorbita: 1200 W
Numero max. di impatti: 2840 1/min
Energia max. per singolo colpo: 13 J
Potenza nominale assorbita: 950 W
Numero max. di impatti: 3000 1/min
Energia max. per singolo colpo: 7.1 J
Potenza nominale assorbita: 1340 W
Numero max. di impatti: 1400 1/min
Energia max. per singolo colpo: 37.4 J
Potenza nominale assorbita: 1240 W
Numero max. di impatti: 1400 1/min
Energia max. per singolo colpo: 23.1 J
Potenza nominale assorbita: 2000 W
Numero max. di impatti: 1000 1/min
Energia max. per singolo colpo: 57.7 J