pagina iniziale

HIKOKI POWER TOOLS - HIAH65SB3WTZ DEMOLITORE HEX-30MM, 1.340W, 37.4 - H65SB3WTZ

HIKOKI POWER TOOLS
copiacopia
HIKOKI POWER TOOLS - HIAH65SB3WTZ DEMOLITORE HEX-30MM, 1.340W, 37.4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza nominale assorbita - 1340 W

  • Numero max. di impatti - 1400 1/min

  • Energia max. per singolo colpo - 37.4 J

  • Portautensili - Altro

  • Peso macchina - 18 kg

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4966376288854

Codice prodotto

HIAH65SB3WTZ

Cod. produttore

H65SB3WTZ

Produttore

HIA

Potenza nominale assorbita:

1340 W

Numero max. di impatti:

1400 1/min

Energia max. per singolo colpo:

37.4 J

Portautensili:

Altro

Peso macchina:

18 kg

Tensione:

230 V

Frequenza:

50...60 Hz

Lunghezza:

731 mm

Larghezza:

124 mm

Altezza:

251 mm

Martello DemolitoreEsag Attacco Esagonale 30mm, 1.340W, 37,4J EPTA, 18Kg, UVP, Corpo AHB