Ventilatore per armadi
La categoria dei ventilatori per armadi comprende dispositivi di ventilazione progettati per essere installati all'interno di contenitori o armadi. Questi prodotti sono fondamentali per garantire una corretta circolazione dell'aria e il controllo della temperatura negli spazi chiusi, assicurando condizioni operative ottimali per apparecchiature elettroniche e componenti sensibili. Investire in soluzioni di ventilazione adeguate è cruciale per migliorare l'efficienza e la durata degli apparati, riducendo il rischio di surriscaldamento e malfunzionamenti.
1234 prodotti
Altezza: 42 mm
Grado di protezione (IP): IP56
Larghezza: 195 mm
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Altezza: 375 mm
Portata volumetrica a soffiaggio libero: 552 m³/h
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Altezza: 324 mm
Portata volumetrica a soffiaggio libero: 455 m³/h
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Altezza: 336 mm
Portata volumetrica a soffiaggio libero: 931 m³/h
Tipo di tensione di alimentazione: DC
Altezza: 209 mm
Portata volumetrica a soffiaggio libero: 100 m³/h
Altezza: 323 mm
Grado di protezione (IP): IP54
Larghezza: 323 mm
Altezza: 324 mm
Grado di protezione (IP): IP54
Larghezza: 324 mm
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Altezza: 250 mm
Portata volumetrica a soffiaggio libero: 265 m³/h
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Altezza: 325 mm
Portata volumetrica a soffiaggio libero: 760 m³/h
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Altezza: 250 mm
Portata volumetrica a soffiaggio libero: 132 m³/h