pagina iniziale

FANDIS SPA - FAD029347.00001 FF15GA115UJ GR FILTRO CON VENT. 115VA.C. - 029347.00001

FANDIS SPA
copiacopia
FANDIS SPA - FAD029347.00001 FF15GA115UJ GR FILTRO CON VENT. 115VA.C.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portata volumetrica a soffiaggio libero - 265 m³/h

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Altezza - 250 mm

  • Larghezza - 250 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP54

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

20 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

2000002271413

Codice prodotto

FAD029347.00001

Cod. produttore

029347.00001

Produttore

FAD

Portata volumetrica a soffiaggio libero:

265 m³/h

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Altezza:

250 mm

Larghezza:

250 mm

Grado di protezione (IP):

IP54

Profondità:

128 mm

Potenza nominale:

101 W

Emissione di rumori:

59 dB(A)

Numero RAL:

7035

FANDIS MODELLO FF15GA115UJ GR FILTRO CON VENT. 115VA.C. VENTILATORE PER ARMADI