pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCVF850M400PF VENTILATORE 931M3/H 400V TRI 7035 - NSYCVF850M400PF

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCVF850M400PF VENTILATORE 931M3/H 400V TRI 7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portata volumetrica a soffiaggio libero - 931 m³/h

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Altezza - 336 mm

  • Larghezza - 316 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP54

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

45 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606480151361

Codice prodotto

SNRNSYCVF850M400PF

Cod. produttore

NSYCVF850M400PF

Produttore

SNR

Portata volumetrica a soffiaggio libero:

931 m³/h

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Altezza:

336 mm

Larghezza:

316 mm

Grado di protezione (IP):

IP54

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

400...400 V

Numero di ventilatori:

1

Colore:

Grigio

Tipo di montaggio:

Fissaggio a scatto

Incasso a parete:

no

Con filtro:

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

400...400 V

Profondità:

162 mm

Ventilatore da tetto:

no

Potenza nominale:

126 W

Emissione di rumori:

77 dB(A)

Eseguito come ventilatore inseribile:

Ventilatore di circolazione:

Adatto per incasso 482,6 mm (19"):

no

Esecuzione EMC:

no

Con copertura protettiva:

Grado di protezione (NEMA):

13

Numero RAL:

7035

Questo prodotto è una ventola progettata per fornire un raffreddamento affidabile ed efficiente È in materiale termoplastico per iniezione (ASA PC) ed è disponibile in colore grigio (RAL 7035) La ventola ha un tipo di cuscinetto a sfere e una pressione massima di 170 Pa Ha una potenza di 126 W 50 Hz e 126 W 60 Hz e una portata libera di 803 m3/h a 60 Hz e 931 m3/h a 50 Hz Può essere utilizzato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -15 e 60°C Dispone di una morsettiera e viene fornito con un filtro, una griglia di uscita e due griglie di protezione sulle superfici anteriore e posteriore Ha un grado di protezione IP54 e un livello di rumore di 75-77 dB Le dimensioni dell'apertura della ventola sono 291 x 291 mm Questa ventola è dotata anche di un filtro anti-insetti

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC