DKC-RAMKLIMA - KLMR5KTEV230 TORRINO CON VENTILATORE 230 VAC IP54 - R5KTEV230

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portata volumetrica a soffiaggio libero - 455 m³/h
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Altezza - 324 mm
Larghezza - 324 mm
Grado di protezione (IP) - IP54
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
20 Kg CO₂-eq
EAN
8033603166790
Codice prodotto
KLMR5KTEV230
Cod. produttore
R5KTEV230
Produttore
DKC
Portata volumetrica a soffiaggio libero:
455 m³/h
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Altezza:
324 mm
Larghezza:
324 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
230...230 V
Numero di ventilatori:
1
Colore:
Grigio
Tipo di montaggio:
Fissaggio a vite
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
230...230 V
Profondità:
94 mm
Ventilatore da tetto:
sì
Potenza nominale:
83 W
Adatto per incasso 482,6 mm (19"):
no
Numero RAL:
7035