ABB SPA - ABBEN0483K CAP.VENT.PLAST. 324X324X94LXLXP-IP54 - EN0483K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 324 mm
Larghezza - 324 mm
Grado di protezione (IP) - IP54
Colore - Grigio
Tipo di montaggio - Fissaggio a vite
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
20 Kg CO₂-eq
EAN
8015646769411
Codice prodotto
ABBEN0483K
Cod. produttore
EN0483K
Produttore
ABB
Altezza:
324 mm
Larghezza:
324 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Colore:
Grigio
Tipo di montaggio:
Fissaggio a vite
Incasso a parete:
no
Con filtro:
no
Profondità:
94 mm
Ventilatore da tetto:
sì
Eseguito come ventilatore inseribile:
no
Ventilatore di circolazione:
sì
Adatto per incasso 482,6 mm (19"):
no
Esecuzione EMC:
no
Con copertura protettiva:
sì
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Numero RAL:
7035
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA