Sensore fotoelettrico a tasteggio energetico
I sensori fotoelettrici a riflessione diffusa rappresentano una soluzione avanzata per il rilevamento della presenza di oggetti, sfruttando la tecnologia della luce per misurare la riflessione dalla superficie degli oggetti stessi. Questi dispositivi sono fondamentali in contesti di automazione e controllo, poiché garantiscono un funzionamento efficace senza la necessità di un contatto diretto con l'oggetto da rilevare. Grazie alla loro capacità di riflessione diffusa, i sensori possono identificare oggetti a diverse distanze in base all'intensità della luce riflessa, rendendoli ideali per ottimizzare i processi operativi e aumentare l'efficienza nelle applicazioni industriali.
863 prodotti
Max. distanza di commutazione: 1800 mm
Distanza operativa: 0...1800 mm
Grado di protezione (IP): IP67
Distanza operativa: 0...300 mm
Grado di protezione (IP): IP67
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 10...30 V
Con interfaccia di comunicazione DeviceNet: sì
Con interfaccia di comunicazione CANOpen: sì
Con interfaccia di comunicazione AS-Interface: sì
Con riflettore: no
Uscita analogica 0 V ... 10 V: no
Grado di protezione (IP): IP67
Con riflettore: no
Uscita analogica 0 V ... 10 V: no
Grado di protezione (IP): IP67
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a innesto
Forma della scatola: Cilindro, filettatura
Grado di protezione (IP): IP67
Distanza operativa: 20...300 mm
Corrente d'uscita max.: 100 mA
Grado di protezione (IP): IP67
Distanza operativa: 80...300 mm
Corrente d'uscita max.: 40 mA
Grado di protezione (IP): IP67
Distanza operativa: 50...2000 mm
Corrente d'uscita max.: 3000 mA
Grado di protezione (IP): IP67
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a innesto
Forma della scatola: Blocco
Grado di protezione (IP): IP67
Distanza operativa: 1000...1000 mm
Corrente d'uscita max.: 3000 mA
Grado di protezione (IP): IP67
Con riflettore: no
Corrente d'uscita max.: 100 mA
Grado di protezione (IP): IP67