pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP801134 VT18-8-400-M-LAS/32/40A/118 - 801134

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP801134 VT18-8-400-M-LAS/32/40A/118

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Messaggio di pre-guasto - no

  • Con funzione tempo - no

  • Con riflettore - no

  • Uscita analogica 0 V ... 10 V - no

  • Uscita analogica 0 mA ... 20 mA - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075692599

Codice prodotto

PEP801134

Cod. produttore

801134

Produttore

PEP

Messaggio di pre-guasto:

no

Con funzione tempo:

no

Con riflettore:

no

Uscita analogica 0 V ... 10 V:

no

Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica -10 V ... +10 V:

no

Con interfaccia di comunicazione analogica:

no

Con interfaccia di comunicazione AS-Interface:

no

Con interfaccia di comunicazione CANOpen:

no

Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:

no

Con interfaccia di comunicazione ethernet:

no

Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 422:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 485:

no

Con interfaccia di comunicazione ssD:

no

Con interfaccia di comunicazione ssI:

no

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Esecuzione della funzione di commutazione:

Programmabile/configurabile

Forma della scatola:

Cilindro, filettatura

Diametro del sensore:

18 mm

Lunghezza del sensore:

65 mm

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Materiale del corpo:

Metallo

Frequenza di commutazione:

500 Hz

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Classe di protezione laser:

Classe 1

Lunghezza d'onda del sensore:

655 nm

Tipo di luce:

Diodo laser, luce rossa

Grado di protezione (IP):

IP67

Diffuse mode sensor, M18 threaded housing design, metal housing, 400 mm detection range, red laser diode, sensitivity adjuster, light/dark on, PNP output, M12 plug, M18 threaded housing made of brass, nickel plated, Visible red light, pulsed LASER light,Array control panel with highly visible LED display, Flashing power on LED in case of short-circuit, Multiple device installation possible, no mutual interference (no cross-talk)