pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXUYPCO925L3ANSP FOTO RIFL DIR ANALOG LASER - XUYPCO925L3ANSP

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXUYPCO925L3ANSP FOTO RIFL DIR ANALOG LASER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza operativa - 80...300 mm

  • Messaggio di pre-guasto - no

  • Con funzione tempo - no

  • Max. distanza di commutazione - 0 mm

  • Corrente d'uscita max. - 40 mA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389119027885

Codice prodotto

TSIXUYPCO925L3ANSP

Cod. produttore

XUYPCO925L3ANSP

Produttore

TSI

Distanza operativa:

80...300 mm

Messaggio di pre-guasto:

no

Con funzione tempo:

no

Max. distanza di commutazione:

0 mm

Corrente d'uscita max.:

40 mA

Con riflettore:

no

Uscita analogica 0 V ... 10 V:

no

Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica -10 V ... +10 V:

no

Con altra uscita analogica:

no

Procedura di impostazione:

Altro

Con interfaccia di comunicazione analogica:

no

Con interfaccia di comunicazione AS-Interface:

no

Con interfaccia di comunicazione CANOpen:

no

Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:

no

Con interfaccia di comunicazione ethernet:

no

Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 422:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 485:

no

Con interfaccia di comunicazione ssD:

no

Con interfaccia di comunicazione ssI:

no

Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:

0

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione:

0

Numero di uscite semiconduttori sicure:

0

Numero di uscite di contatto sicure:

0

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Altro

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Esecuzione della funzione di commutazione:

Altro

Classe di protezione della risorsa:

Classe di protezione 0

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Altro

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Altro

Forma della scatola:

Blocco

Larghezza del sensore:

0 mm

Diametro del sensore:

0 mm

Altezza del sensore:

0 mm

Lunghezza del sensore:

0 mm

Funzione di contatto:

Con commutazione alla luce

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Materiale del corpo:

Plastica

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:

40 mA

Distanza del riflettore min.:

0 mm

Tempo di reazione:

0 ms

Portata del campo di protezione:

0.3 m

Frequenza di commutazione:

40 Hz

Tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1:

1

Tensione di commutazione dell'OSSD in stato High:

0 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie:

no

Classe di protezione laser:

Classe 2

Lunghezza d'onda del sensore:

0 nm

Tipo di luce:

Altro

Punto luce:

0 mm²

Numero AWG:

0

Materiale di rivestimento del cavo:

Altro

Con blocco del riavvio:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Grado di protezione (IP):

IP67

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

18...28 V

Sensore fotoelettrico, XUY, Compatto 50x50, M12, Sn 80..300m, Analogico. gamma prodotto: OsiSense XU - nome gamma: Applicativi per movimentazione - tipo di sensore elettronico: sensore fotoelettrico - nome del sensore: XUY - sistema di rilevamento: prossimità - materiale: plastica - tipologia di cablaggio: 5 fili. Benefici: Tutti i formati di fotocellula industriale più conosciuti sono disponibili presso i rivenditori Schneider. Prodotti standard o multifunzione, più un'ampia scelta di prodotti 'applicativi'.... Applicazioni: - Utilizzo generico nel settore industriale e del terziario per macchine di piccole e medie dimensioni, controllo degli accessi e così via., Offerta dedicata per applicazioni di confezionamento, movimentazione, assemblaggio, trasporto, settore alimentare, ecc....