OMRON - OMRE3ZLL612M-215530 SENSORE- MIN.LASER REFLEX BGS300MMNPNCAV - E3ZLL612M-215530

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza operativa - 20...300 mm
Messaggio di pre-guasto - no
Con funzione tempo - no
Max. distanza di commutazione - 300 mm
Corrente d'uscita max. - 100 mA
Confezione
1 PZ
EAN
4547648678735
Codice prodotto
OMRE3ZLL612M-215530
Cod. produttore
E3ZLL612M-215530
Produttore
OMR
Distanza operativa:
20...300 mm
Messaggio di pre-guasto:
no
Con funzione tempo:
no
Max. distanza di commutazione:
300 mm
Corrente d'uscita max.:
100 mA
Procedura di impostazione:
Impostazione manuale
Esecuzione del collegamento elettrico:
Cavo
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
NPN
Esecuzione della funzione di commutazione:
Programmabile/configurabile
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Forma della scatola:
Blocco
Larghezza del sensore:
10 mm
Altezza del sensore:
31 mm
Lunghezza del sensore:
17 mm
Funzione di contatto:
Con commutazione alla luce/al buio
Materiale della superficie ottica:
Plastica
Materiale del corpo:
Plastica
Tempo di reazione:
1 ms
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Classe di protezione laser:
Classe 1
Lunghezza d'onda del sensore:
655 nm
Tipo di luce:
Luce rossa non polarizzata
Grado di protezione (IP):
IP67
Temperatura ambiente:
-10...55 °C
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
12...24 V