pagina iniziale

DATASENSING SRL - DTG951451410 S300-PA-1-C06-RX DIFF 24-240VAC VDC TIME - 951451410

MMD
copiacopia
DATASENSING SRL - DTG951451410 S300-PA-1-C06-RX DIFF 24-240VAC VDC TIME

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza operativa - 50...2000 mm

  • Con funzione tempo -

  • Max. distanza di commutazione - 2000 mm

  • Corrente d'uscita max. - 3000 mA

  • Procedura di impostazione - Impostazione manuale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8027893067257

Codice prodotto

DTG951451410

Cod. produttore

951451410

Produttore

MMD

Distanza operativa:

50...2000 mm

Con funzione tempo:

Max. distanza di commutazione:

2000 mm

Corrente d'uscita max.:

3000 mA

Procedura di impostazione:

Impostazione manuale

Esecuzione del collegamento elettrico:

Morsetto

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

Contatto relè

Esecuzione della funzione di commutazione:

Contatto invertitore (NO/NC)

Forma della scatola:

Blocco

Larghezza del sensore:

25 mm

Altezza del sensore:

69.7 mm

Lunghezza del sensore:

100.4 mm

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Materiale del corpo:

Plastica

Tempo di reazione:

25 ms

Portata del campo di protezione:

2 m

Frequenza di commutazione:

20 Hz

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Lunghezza d'onda del sensore:

940 nm

Tipo di luce:

Luce a infrarossi

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura ambiente:

-25...55 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

24...240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

24...240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...60 V

DATASENSING : S300-PA-1-C06-RX DIFF 24-240VAC VDC TIME, Sensore fotoelettrico a tasteggio energetico