Cond. e climatizzazione per armadi
3255 prodotti
Altezza: 203.9 mm
Grado di protezione (IP): IP55
Larghezza: 203.9 mm
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Altezza: 106.5 mm
Portata volumetrica a soffiaggio libero: 22 m³/h
Altezza: 119 mm
Numero di giri: 2300 1/min
Larghezza: 119 mm
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Altezza: 204 mm
Portata volumetrica a soffiaggio libero: 94 m³/h
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Altezza: 325 mm
Portata volumetrica a soffiaggio libero: 680 m³/h
Altezza: 101 mm
Numero di giri: 2015 1/min
Larghezza: 171.5 mm
Tipologia: Aria/aria
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz: 207...253 V
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Altezza: 325 mm
Portata volumetrica a soffiaggio libero: 520 m³/h
Altezza: 114 mm
Profondità: 8 mm
Larghezza: 114 mm
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz: 115...115 V
Con termostato per ambienti: no
Con soffiante: no