pagina iniziale

DKC-RAMKLIMA - KLMR5KV0824 FILTRO 106X106 VENTILATORE 24 VD.C. - R5KV0824

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-RAMKLIMA - KLMR5KV0824 FILTRO 106X106 VENTILATORE 24 VD.C.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603186958

Codice prodotto

KLMR5KV0824

Cod. produttore

R5KV0824

Produttore

DKC

Ventilatore con filtro. Materiale: PC/ABS resistente ai raggi UV. Colore standard: RAL 7035. UL TYPE 12. Grado di protezione IP54 secondo EN 60529 standard. Sistema di fissaggio con clip elastiche, oppure con 4 viti autofilettanti. Range di fissaggio spessore da 1 a 2,2 mm. Temperatura di stoccaggio da -40°C a +70°C. Protezione del motore: impedenza. Connessione di terra con morsettiera polo PE. Elemento filtrante: fibre sintetiche termo legate alla struttura progressiva. Classe di filtraggio G3 secondo EN 779. Grado di separazione: 85% - Filtro lavabile circa 10 volte.