RITTAL SPA - RIT3105430 SK TOPTHERM RISCALDATORE ANTICOND. 800W - 3105430

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 115...115 V
Con soffiante - no
Con termostato per ambienti - no
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 115...115 V
Confezione
1 PZ
EAN
4028177662919
Codice prodotto
RIT3105430
Cod. produttore
3105430
Produttore
RIT
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
115...115 V
Con soffiante:
no
Con termostato per ambienti:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
115...115 V
Larghezza:
103 mm
Altezza:
200 mm
Potenza termica permanente a 10 °C:
710 W
Profondità:
103 mm
Grado di protezione (IP):
IP20