Sistema di marcatura cavo
Il sistema di codifica dei cavi rappresenta una soluzione essenziale per l'identificazione e la gestione dei cavi nelle installazioni elettriche. Grazie a metodi e tecnologie avanzate, questi sistemi permettono di organizzare e monitorare i cavi in modo efficace, migliorando la chiarezza e l'efficienza operativa durante l'installazione e la manutenzione. Scegliere un sistema di codifica adeguato non solo semplifica le operazioni quotidiane, ma contribuisce anche a garantire la sicurezza e la funzionalità delle reti elettriche.
5650 prodotti
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 4.5...6.5 mm
Diametro filo: 4.5...6.5 mm
Tipologia: Altro
Diametro del cavo: 16...305 mm
Diametro filo: 16...305 mm
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 2...5 mm
Lunghezza: 3.5 mm
Tipologia: Forma a rullo
Lunghezza: 51.5 mm
Larghezza: 20.4 mm
Diametro del cavo: 2.5...5 mm
Lunghezza: 3 mm
Diametro filo: 1.5...4 mm
Diametro del cavo: 2...3 mm
Lunghezza: 3 mm
Diametro filo: 0.4...1.5 mm
Tipologia: Forma a rullo
Lunghezza: 75 mm
Larghezza: 14.4 mm
Colore: Giallo
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 4...10 mm
Diametro filo: 4...10 mm
Diametro del cavo: 2...3.5 mm
Lunghezza: 30 mm
Diametro filo: 0.75...2.5 mm
Colore: Verde
Tipologia: Forma a rullo
Lunghezza: 30 mm
Larghezza: 20 mm
Tipologia: Forma a rullo
Tipo: A parete sottile
Larghezza: 25 mm
Diametro del cavo: 4.5...4.5 mm
Lunghezza: 0 mm
Diametro filo: 0...0 mm