HELLERMANNTYTON Srl - HEE515-02124 Marcacavi prestampati Helagrip HGDC2-5 L - 515-02124
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Forma a rullo
Materiale - Plastica
Diametro del cavo - 2...5 mm
Lunghezza - 3.5 mm
Larghezza - 4.3 mm
Confezione
5000 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,01 kg CO₂eq
EAN
5022660526695
Codice prodotto
HEE515-02124
Cod. produttore
515-02124
Produttore
HEE
Tipologia:
Forma a rullo
Materiale:
Plastica
Diametro del cavo:
2...5 mm
Lunghezza:
3.5 mm
Larghezza:
4.3 mm
Colore:
gelb
Trasparente:
no
Con etichetta:
no
Stampa:
Lettere
Tipo di montaggio:
Aprire a spinta

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl
Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl


