PHOENIX CONTACT - PHC0829075 UC-WMCO 3,6 (12X4,5) YE CUS SCHEDA UNICA - 0829075

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Giallo
Confezione
1 PZ
EAN
4046356538794
Codice prodotto
PHC0829075
Cod. produttore
0829075
Produttore
PHC
Colore:
Giallo
Segnaconduttori, Scheda, ordinabile: opaco, giallo, siglatura custom, diametro cavi: 2,9 ... 3,6 mm, tipo di montaggio: infilamento, Numero dei cartellini singoli: 32, altezza del campo di testo: 4,5 mm, larghezza del campo di testo: 12 mm


