pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0826556 SD-WMTBS (NU) VA ANELLO DI SIGLATURA - 0826556

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0826556 SD-WMTBS (NU) VA ANELLO DI SIGLATURA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Diametro filo - 16...305 mm

  • Diametro del cavo - 16...305 mm

  • Lunghezza - 10.9 mm

  • Larghezza - 5.5 mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4046356413985

Codice prodotto

PHC0826556

Cod. produttore

0826556

Produttore

PHC

Tipologia:

Altro

Diametro filo:

16...305 mm

Diametro del cavo:

16...305 mm

Lunghezza:

10.9 mm

Larghezza:

5.5 mm

Colore:

Argento

Riflettente (colore luminescente):

no

Con etichetta:

Stampa:

Cifre

Tipo di montaggio:

Altro

Anelli di siglatura, siglatura con il numero: Cifre, color argento, larghezza: 5,5 mm