Spine-prese industriali
10000 prodotti
Intensità di corrente secondo UL/CSA (versione UL): 30 A
Interruttore: Bloccaggio meccanico
Numero di poli: 3
Tensione secondo EN 60309-2: >50-250 V DC grigio
Grado di protezione (IP): IP67
Numero di poli: 3
Intensità di corrente secondo UL/CSA (versione UL): 20 A
Interruttore: Bloccaggio meccanico
Numero di poli: 5
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 5
Protezione: Disgiuntore
Tipo di collegamento alla rete: CEE 16 A
Interruttore differenziale: Interruttore di perdita della terra con IFN 30 mA (standard)
Tipologia costruttiva: Giunto
Intensità di corrente: 800 A
Numero di poli: 4
Tipologia costruttiva: Presa per montaggio sporgente
Intensità di corrente: 420 A
Numero di poli: 4
Posizione ora: 6 h
Grado di protezione (IP): IP67
Numero di poli: 3
Posizione ora: 8 h
Tecnica di collegamento: Morsetto a vite
Numero di poli: 3
Intensità di corrente secondo UL/CSA (versione UL): 20 A
Posizione ora: 9 h
Numero di poli: 5
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 20-25 V (50+60 Hz) viola
Grado di protezione (IP): IP44
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) giallo
Numero di poli: 3
Tipologia costruttiva: Giunto
Intensità di corrente: 800 A
Numero di poli: 5
Intensità di corrente secondo UL/CSA (versione UL): 100 A
Posizione ora: 4 h
Numero di poli: 3
Posizione ora: 5 h
Grado di protezione (IP): IP67
Numero di poli: 3