pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCASCM360P3W SPINA MOBILE 60A 2P 3W 3H IP67 250VDC - SCM360P3W

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCASCM360P3W SPINA MOBILE 60A 2P 3W 3H IP67 250VDC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente secondo UL/CSA (versione UL) - 60 A

  • Numero di poli - 3

  • Tensione secondo EN 60309-2 - >50-250 V DC grigio

  • Posizione ora - 3 h

  • Colore identificativo - Blu

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

12 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8001636300771

Codice prodotto

SCASCM360P3W

Cod. produttore

SCM360P3W

Produttore

SCA

Intensità di corrente secondo UL/CSA (versione UL):

60 A

Numero di poli:

3

Tensione secondo EN 60309-2:

>50-250 V DC grigio

Posizione ora:

3 h

Colore identificativo:

Blu

Numero RAL:

7.035

Convertitore di fase:

no

Grado di protezione (IP):

IP67

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Ingresso del cavo:

Raccordo a vite

Direzione di innesto:

Diritto

Materiale:

Plastica

Materiale di contatto:

CuZn

Trattamento superficiale:

Nichelato

Esecuzione militare:

no

60A 2P 3W 3h 250VDC Morsetti a vite