pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCASCM520MI9W PRESA INTERBL. 20A 4P 5W 9H - SCM520MI9W

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCASCM520MI9W PRESA INTERBL. 20A 4P 5W 9H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 5

  • Interruttore - Bloccaggio meccanico

  • Intensità di corrente secondo UL/CSA (versione UL) - 20 A

  • Posizione ora - 9 h

  • Colore identificativo - Blu

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

229 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8001636318486

Codice prodotto

SCASCM520MI9W

Cod. produttore

SCM520MI9W

Produttore

SCA

Numero di poli:

5

Interruttore:

Bloccaggio meccanico

Intensità di corrente secondo UL/CSA (versione UL):

20 A

Posizione ora:

9 h

Colore identificativo:

Blu

Grado di protezione (IP):

IP67

Protezione:

Senza

Materiale di contatto:

CuZn

Esecuzione militare:

no

20A 4P 5W 9h 3ØY120/208V 130X260MM_PAR Morsetti a vite