Automazione industriale
10000 prodotti
Tipologia: Ponte a inserire
Esecuzione antideflagrante 'Ex e': no
Numero di morsetti cavallottati: 4
Colore: Grigio
Esecuzione piastra terminale: sì
Esecuzione piastra intermedia: sì
Colore: Nero
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 16
Tipo di filettatura: Metrico
Diametro esterno: 16 mm
Diametro interno: 10 mm
Diametro nominale: 10 mm
Tipo di filettatura interna: PG
Dimensione della filettatura PG interna: 9
Tipo di filettatura esterna: PG
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Staffa di sostegno
Potenza della lampada: 3...3 W
Forma della lampada: Forma a pera
Attacco lampada: E10
Altezza del sensore: 118.5 mm
Larghezza del sensore: 30 mm
Lunghezza del sensore: 40 mm
Esecuzione del collegamento elettrico: Collegamento a connettore piatto
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 150...264 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Materiale del corpo: Metallo
Funzione di commutazione: Organo di comando a scatto rapido
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 2
- copia
- copia
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a innesto
Con morsetti amovibili: no
Apparecchio completo con base: no
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP66
Diametro nominale: 40 mm
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Forma della lente: Tondo
Colore del pulsante: Giallo
Numero di punti di comando: 1