TEAFLEX - TEARPP41 RIDUZIONE R41 PG09 F-PG11 M - RPP41

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura interna - PG
Dimensione della filettatura PG interna - 9
Tipo di filettatura esterna - PG
Dimensione della filettatura PG esterna - 11
Materiale - Ottone
Confezione
1 PZ
EAN
8030343068360
Codice prodotto
TEARPP41
Cod. produttore
RPP41
Produttore
TEA
Tipo di filettatura interna:
PG
Dimensione della filettatura PG interna:
9
Tipo di filettatura esterna:
PG
Dimensione della filettatura PG esterna:
11
Materiale:
Ottone
Riduzione esagonale filetto maschio PG - filetto femmina PG


