SIEMENS - SIE3SU10500AB300AA0 PULS. PIATTO GIALLO - 3SU10500AB300AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del pulsante - Giallo
Forma della lente - Tondo
Forma del pulsante - Piatto
Numero di punti di comando - 1
Grado di protezione (IP), lato frontale - Altro
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,6 Kg CO₂-eq
EAN
4011209964792
Codice prodotto
SIE3SU10500AB300AA0
Cod. produttore
3SU10500AB300AA0
Produttore
SIE
Colore del pulsante:
Giallo
Forma della lente:
Tondo
Forma del pulsante:
Piatto
Numero di punti di comando:
1
Grado di protezione (IP), lato frontale:
Altro
Illuminabile:
no
Tattile:
sì
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Diametro del foro:
22.3 mm
Etichettato:
no
Colore dell'anello frontale:
Altro
Altezza dell'apertura:
11 mm
Larghezza dell'apertura:
29.5 mm
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Con anello frontale:
sì
Con copertura protettiva:
no
Tipo di protezione NEMA, lato frontale:
Altro
- Diametro: 22 mm
- Materiale: Metallo lucido
- Forma: Rotondo
- Tipo: Bottone piatto ad impulso
- Grado di protezione: Elevato, adatto per uso industriale e ambienti esterni
- Opzioni di collegamento: Standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Configuratore online per ordinazioni personalizzate
- Montaggio semplice con un solo gesto e senza attrezzi speciali.
- Protezione antirotazione integrata al 100 % per un'installazione sicura.
- Resistenza a polvere, oli e liscivia per un funzionamento affidabile.
- Minimizzazione delle fonti di errore grazie a opzioni di cablaggio flessibili.
- Documentazione completa disponibile per un'esperienza di utilizzo ottimale.
Pulsante Sirius Act
Pulsante SIRIUS ACT per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, progettato per un montaggio semplice e veloce senza attrezzi speciali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS