Automazione industriale
10000 prodotti
- copia
- copia
Colore: Blu
Esecuzione piastra terminale: sì
Esecuzione piastra intermedia: no
Numero di punti di comando: 3
Colore parte superiore scatola: Grigio
Grado di protezione (IP): IP66
Per dimensione del fusibile: 10×38 mm
Tensione nominale: 1000 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Illuminabile: no
Tipologia di azionamento: Manopola corta
Numero di posizioni di commutazione: 3
Numero di segnalatori luminosi: 1
Esecuzione del portalampada: LED
Colore della lente: Verde
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Con morsetti amovibili: no
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità: 0.14...4 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.14...6 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare: 0.14...6 mm²
Diametro interno dell'apertura: 26 mm
Numero di punti di comando: 5
Colore parte superiore scatola: Giallo
Per dimensione del fusibile: 10×38 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
- copia
- copia
Esecuzione del collegamento elettrico: Altro
Tipo di tensione per l'azionamento: DC
Corrente nominale: 0.02 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità: 0.25...6 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.2...10 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare: 0.2...10 mm²
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Con morsetti amovibili: no
- copia
- copia
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 29
Tipo di filettatura: PG
Passo della filettatura: 1.588 mm
Colore: Neutro
Funzione: Luce fissa/lampeggiante
Diametro esterno: 75 mm
Colore: Grigio
Esecuzione piastra terminale: sì
Esecuzione piastra intermedia: no