pagina iniziale

SIRENA - SIR36506 TWS LED CLR M CO V24DAC GY - 36506

SIRENA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Luce fissa/lampeggiante

  • Colore - Neutro

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 24...24 V

  • Tensione d'esercizio in DC - 24...24 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

42 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8010152365065

Codice prodotto

SIR36506

Cod. produttore

36506

Produttore

SIR

Funzione:

Luce fissa/lampeggiante

Colore:

Neutro

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

24...24 V

Tensione d'esercizio in DC:

24...24 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

24...24 V

Grado di protezione (IP):

IP66

Diametro esterno:

75 mm

Colore del corpo:

Altro

Tipo lampada:

LED

Modulo luminoso a LED integrato. Versione MULTI (luce fissa, singolo lampeggio, doppio lampeggio, triplo lampeggio), TWS LED offre la massima versatilità oltre che performance ottiche eccellenti e una manutenzione teoricamente nulla grazie alla tecnologia LED che garantisce 100.000 ore di utilizzo. Policarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti, adatto per utilizzo esterno grazie al grado di protezione IP66/TYPE 4X garantito dalla doppia guarnizione in poliuretano presente su ogni modulo. Lente con rigatura verticale per una perfetta distribuzione della luce a 360°. Lente colorata con fonte luminosa colorata. La stessa colorazione tra fonte luminosa e cupola permette l’ottimizzazione della frequenza di emissione permettendo di raggiungere una brillantezza unica.

Un prodotto SIRENA

Scopri la serie SIRENA