pagina iniziale

ABB SPA - ABB080SP3 080SP3&PULSANTIERA MET. 3 FORI - 080SP3

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di punti di comando - 3

  • Colore parte superiore scatola - Grigio

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Forma della scatola - Scatola per montaggio sporgente

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

11 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7320500520321

Codice prodotto

ABB080SP3

Cod. produttore

080SP3

Produttore

ABB

Numero di punti di comando:

3

Colore parte superiore scatola:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP66

Materiale del corpo:

Alluminio

Forma della scatola:

Scatola per montaggio sporgente

Profondità:

100 mm

Diametro delle aperture:

22 mm

Altezza:

195 mm

Grado di qualità alloggiamento materiale:

Altro

Larghezza:

87 mm

Grado di protezione (NEMA):

4X

080SP3 PULSANTIERA MET. 3 FORI