Automazione industriale
10000 prodotti
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Adatto per montaggio su guida a cappello: no
Apparecchio completo con base: no
- copia
- copia
Funzione PEN possibile: no
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità: 0.5...6 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.5...6 mm²
Numero di segnalatori luminosi: 1
Esecuzione del portalampada: LED
Colore della lente: Rosso
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico: 16...20 A
Con protezione da sovraccarico termico: sì
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato: 300...300 A
Illuminabile: no
Tipologia di azionamento: Chiave
Numero di posizioni di commutazione: 2
Materiale: Poliammide
Resistenza alla compressione: 320 N
Diametro nominale: 29 mm
Diametro esterno: 26 mm
Diametro interno: 21 mm
Diametro nominale: 21 mm
Trasformatore integrato: no
Con preresistenza integrata: no
Con lampada inclusa: sì
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a innesto
Con morsetti amovibili: no
Apparecchio completo con base: no
volume: 90 dB
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz: 24...24 V
Tipo di segnale acustico: Tono continuo
Diametro esterno: 14 mm
Diametro interno: 10 mm
Diametro nominale: 10 mm
Colore del pulsante: Giallo
Numero di punti di comando: 1
Forma del pulsante: Piatto
Diametro del foro: 22.5 mm
Forma della lente: Tondo
Materiale: Plastica
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a molla
Tipologia: Apparecchio base
Analisi degli ingressi: A uno e due canali
Forma della lente: Tondo
Colore del pulsante: Rosso
Numero di punti di comando: 1