LEGRAND - LEGPVC10 GE PVC-GUIDACAVO LISCIO D=10 GRIGIO - PVC10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 10 mm
Diametro esterno - 14 mm
Diametro interno - 10 mm
Materiale - PVC
Materiale della spirale - Senza spirale
Confezione
50 M
Classificazione green
Serie di prodotti
Guidacavi GE-PVC
EAN
8009561100213
Codice prodotto
LEGPVC10
Cod. produttore
PVC10
Produttore
BTI
Diametro nominale:
10 mm
Diametro esterno:
14 mm
Diametro interno:
10 mm
Materiale:
PVC
Materiale della spirale:
Senza spirale
Materiale di rivestimento:
Senza guaina
Temperatura di impiego:
-15...70 °C
Grado di protezione (IP):
IP65
Interno liscio:
sì
Esterno liscio:
sì
Flessibilità:
Flessibile
Colore:
Grigio


