pagina iniziale

LEGRAND - LEGFP2021 FP2000-GUIDACAVO SPIRALATO D=21 GRIGIO - FP2021

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEGFP2021 FP2000-GUIDACAVO SPIRALATO D=21 GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 21 mm

  • Diametro esterno - 26 mm

  • Diametro interno - 21 mm

  • Materiale - PVC

  • Materiale della spirale - Spirale in materia sintetica dura

Confezione

  • 50 M

Classificazione green

Classificazione green

Serie di prodotti

Guidacavi FP 2000

EAN

8009561091818

Codice prodotto

LEGFP2021

Cod. produttore

FP2021

Produttore

BTI

Diametro nominale:

21 mm

Diametro esterno:

26 mm

Diametro interno:

21 mm

Materiale:

PVC

Materiale della spirale:

Spirale in materia sintetica dura

Materiale di rivestimento:

Senza guaina

Resistenza alla compressione:

320 N

Temperatura di impiego:

5...60 °C

Grado di protezione (IP):

IP44

Interno liscio:

Flessibilità:

Flessibile

Colore:

Grigio

Guidacavi FP 2000 in PVC con spirale di rinforzo avente spessori simili ai guidacavi con anima metallica. Colore: grigio Diametro interno: 21 Diametro esterno: 26