Guaine e accessori
9371 prodotti
Materiale: Acciaio inossidabile
Grado di protezione (IP): IP40
Diametro nominale: 16 mm
Tipologia: Diritto
Dimensione di collegamento filettatura: PG16
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
- copia
- copia
Tipo di filettatura: Filettatura gas
Tipologia: Diritto
Dimensione nominale in pollici: 2 pollici
Materiale: PVC
Diametro interno: 12.6 mm
Raggio di curvatura statico: 70 mm
Colore: Grigio
Materiale: Poliammide
Diametro nominale: 70 mm
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP): IP67
Diametro nominale: 23 mm
Tipologia: Curva a 45°
Tipologia costruttiva: Flangia
Grado di protezione (IP): IP66
Colore: Grigio
Materiale: Poliammide
Diametro nominale: 7 mm
Colore: Grigio
Materiale: Poliammide
Diametro nominale: 21 mm
Materiale di rivestimento 1° strato: Altro
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP68