pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP61791150 SILVYN MAXI PA6 70 / 66.5X79.2 GY 10M - 61791150

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP61791150 SILVYN MAXI PA6 70 / 66.5X79.2 GY 10M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Poliammide

  • Colore - Grigio

  • Diametro nominale - 70 mm

  • Comportamento alla piegatura - Flessibile

  • Diametro esterno - 79.2 mm

Confezione

  • 10 M

EAN

4044773204124

Codice prodotto

LPP61791150

Cod. produttore

61791150

Produttore

LPP

Materiale:

Poliammide

Colore:

Grigio

Diametro nominale:

70 mm

Comportamento alla piegatura:

Flessibile

Diametro esterno:

79.2 mm

Diametro interno:

66.5 mm

Temperatura di impiego:

-40...115 °C

Raggio di curvatura statico:

170 mm

Senza alogeni:

sì

Resistente all'olio:

sì

Materiale di rivestimento:

Senza guaina

A propagazione di fiamma:

no

Con cordicella:

no

Con intaglio longitudinale:

no

Chiudibile (in due parti):

no

Omologazione secondo DIN EN 61386-23:

sì

Strato interno ultra scorrevole:

no

Guaina plastica corrugata modello SILVYN MAXI PA 66 5X79 2 GY LAPP ITALIA