LAPP ITALIA SRL - LPP61754030 SILVYN FPAS PA6 21 / 16.7X21.2 GY 50M - 61754030

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 21 mm
Materiale - Poliammide
Resistenza alla compressione - 320 N
Temperatura di impiego - -40...120 °C
Raggio di curvatura statico - 45 mm
Confezione
50 M
EAN
4044773744941
Codice prodotto
LPP61754030
Cod. produttore
61754030
Produttore
LPP
Diametro nominale:
21 mm
Materiale:
Poliammide
Resistenza alla compressione:
320 N
Temperatura di impiego:
-40...120 °C
Raggio di curvatura statico:
45 mm
Resistente all'olio:
sì
Colore:
Grigio
Materiale di rivestimento:
Senza guaina
A propagazione di fiamma:
no
Comportamento alla piegatura:
Flessibile
Con intaglio longitudinale:
no
Chiudibile (in due parti):
no
Senza alogeni:
sì
Protezione antincendio secondo UL 94:
V2
Diametro interno:
16.7 mm
Omologazione secondo DIN EN 61386-23:
sì
Diametro esterno:
21.2 mm