pagina iniziale

COSMEC - CSM667DXFTX16 TUBO FLES.15,5X21,5 INOX RIV.FIBRA+TRECC - 667DXFTX16

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM667DXFTX16 TUBO FLES.15,5X21,5 INOX RIV.FIBRA+TRECC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Diametro nominale - 16 mm

  • Raggio di curvatura statico - 60 mm

  • Diametro interno - 15.5 mm

Confezione

  • 50 M

EAN

8033648224240

Codice prodotto

CSM667DXFTX16

Cod. produttore

667DXFTX16

Produttore

DKC

Materiale:

Acciaio inossidabile

Grado di protezione (IP):

IP40

Diametro nominale:

16 mm

Raggio di curvatura statico:

60 mm

Diametro interno:

15.5 mm

Diametro esterno:

21.5 mm

Guarnizione:

Senza guarnizione

Materiale di rivestimento 2° strato (esterno):

Filo d'acciaio inox

Dimensione nominale in pollici:

1/2 pollice

Resistenza alla compressione:

1250 N

Protezione della superficie:

Non trattato

Impiego in zona antideflagrante:

no

Caratteristiche elettriche:

Con proprietà conduttive e isolanti

A propagazione di fiamma:

no

Tubi flessibili ricavati da nastro di acciaio INOX AISI 304 (X5CNi 1810 1431 UNI EN 100881 profilato ad elica a doppia graffatura. Sono rivestiti da una treccia in fibra di vetro e ricoperti da una treccia in acciaio AISI 304. Presentano buona flessibilità ed ottima resistenza meccanica, in modo particolare per le sollecitazioni a trazione, torsione ed urto. Offrono una buona protezione dalle interferenze elettromagnetiche.